Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9 x 25 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9 x 25 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube 2,9 x 25 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402891
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070519240029025
EAN/GTIN:
     4051426661173
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 2,9x 25 -C-H A 2 1000St. ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 25 -C-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070519240029025
Werksnummer:
8000211115
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 25 -C-H
Norm:
ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00845*
€ 0,01245*
Lager 1955
10000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00905*
€ 0,01269*
1 Tag
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00937*
€ 0,01308*
6 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00985*
€ 0,01378*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01269*
€ 0,0151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01255*
€ 0,01493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.