Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 6 x 36 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 6 x 36 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 6 x 36 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402609
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010060036
EAN/GTIN:
     4051426221940
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 6x 36 Stahl Kegel 1:50 25 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 6 x 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010060036
Werksnummer:
8000218803
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6 x 36
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 0,3395*
€ 0,4728*
2 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 0,349*
€ 0,479*
5 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,3423*
€ 0,503*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,3644*
€ 0,5044*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4629*
€ 0,6329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4611*
€ 0,54871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.