Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,5x 13 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,5x 13 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt
Blechschraube 3,5x 13 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402595
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070510140035013
EAN/GTIN:
     4051426660091
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 3,5x 13 -C-H Stahl geh.galv.verz. 1000St ISO 7051 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5x 13 -C-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070510140035013
Werksnummer:
8000211066
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5x 13 -C-H
Norm:
ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0145*
€ 0,0209*
Lager 1955
11000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0215*
1 Tag
7700
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0162*
€ 0,0221*
6 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0169*
€ 0,023*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.