Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 8 x 65 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 8 x 65 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 8 x 65 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402313
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000080065
EAN/GTIN:
     4043952531907
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 8x 65 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000080065
Werksnummer:
8000214720
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025200
Gewicht brutto Kg:
0,025200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 65
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 0,6874*
€ 1,0292*
7 Tage
200
10
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 1,045*
Lager 1955
280
10
€ 5,99*
ab € 0,7441*
€ 1,0514*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6875*
€ 1,0717*
2 Tage
196
10
€ 5,59*
ab € 0,765*
€ 1,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0277*
€ 1,22296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9641*
€ 1,14728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9441*
€ 1,12348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9041*
€ 1,07588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7441*
€ 0,88548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.