Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,8x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Blechschraube 4,8x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 4,8x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402149
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070493039048013
EAN/GTIN:
     4043952770627
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PZ 4,8x 13 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 100St. ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,8x 13 -C-Z VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070493039048013
Werksnummer:
8000210574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8x 13 -C-Z
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,037*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0292*
€ 0,0447*
2 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0325*
€ 0,0468*
Lager 1955
2000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0318*
€ 0,0475*
7 Tage
2000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0488*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.