Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 10 x 1 DIN 7604 m.Bund A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 10 x 1 DIN 7604 m.Bund A 4
Verschlußschraube AM 10 x 1 DIN 7604 m.Bund A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402141
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410100100
EAN/GTIN:
     4043952518724
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 10x 1 A 4 10 Stück DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.941· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076049410100100
Werksnummer:
8000214201
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 10 x 1
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8256*
€ 1,1856*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,321*
€ 9,488*
6 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,803*
€ 9,683*
Lager 1955
30
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,855*
€ 9,863*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,373*
€ 10,051*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,863*
€ 11,73697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,809*
€ 11,67271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,765*
€ 11,62035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,885*
€ 10,57315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,105*
€ 9,64495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,895*
€ 9,39505
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,685*
€ 9,14515
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,855*
€ 8,15745
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.