|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2019401912 Herst.-Nr.: 000125700010084000 EAN/GTIN: 4051426183484 |
| |
|
|  |  |
 | Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 8,4 Messing 1000 Stück ISO 7089 Messing Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8,4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07089.700 · Norm: ISO 7089 · Oberfläche: Ohne Ob Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 000125700010084000 | Werksnummer: | 8000211400 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8,4 | Norm: | ISO 7089 o.Fase | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, PN 82006, din 125 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1000 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0313* | € 0,0409* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 1000 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,035* | € 0,0462* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1000 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0362* | € 0,0467* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,0362* | € 0,0471* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1000 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0378* | € 0,0487* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|