Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469450020003 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 2 x 3 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469450020003 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 2 x 3 -H A 4
070469450020003 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH M 2 x 3 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401473
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070469450020003
EAN/GTIN:
     4051426707994
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PH M2x 3-H A 4 1000 Stück ISO 7046-2 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 3 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.945· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070469450020003
Werksnummer:
8000209904
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 3 -H
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00947*
€ 0,01413*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,0173*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0175*
1
€ 5,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0178*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.