Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 10 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 10 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 10 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400496
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000040010
EAN/GTIN:
     4043952506509
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 10 Federstahl Regelausf. 500 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000040010
Werksnummer:
8000212093
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 10
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 17,44*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 12,60*
€ 18,40*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 21,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,58*
€ 22,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.