Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,8x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Blechschraube 4,8x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 4,8x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400202
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070493030048013
EAN/GTIN:
     4043952769867
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PZ 4,8x 13 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,8x 13 -C-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070493030048013
Werksnummer:
8000210496
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8x 13 -C-Z
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,0265*
1 Tag
13300
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0277*
Lager 1955
19000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0281*
6 Tage
19000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0289*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0228*
€ 0,0316*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.