Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 16 x 60 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 16 x 60 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 16 x 60 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000160060
EAN/GTIN:
     4043952506899
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 16x 60 Federstahl Regelausf. 25 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000160060
Werksnummer:
8000212139
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 60
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 31,5325*
6 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 24,4925*
€ 32,0325*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 24,69*
€ 32,765*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 33,3825*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,02*
€ 33,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,765*
€ 38,99035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,2225*
€ 38,34478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.