| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019400077 Herst.-Nr.: 070509240035016 EAN/GTIN: 4051426658371 |
| |
|
| | |
| Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 3,5x 16 -C-H A 2 1000Stück ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5 x 16 -C-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070509240035016 | Werksnummer: | 8000211005 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3,5 x 16 -C-H | Norm: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, reyher din 7982 form c a2 3,5x16 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00481* | € 0,00729* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00622* | € 0,00892* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00662* | € 0,01056* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0126* | € 0,0175* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0136* | € 0,0187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|