Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 14 x 70 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 14 x 70 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 14 x 70 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399713
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000140070
EAN/GTIN:
     4043952506875
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 14x 70 Federstahl Regelausf. 25 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 14 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000140070
Werksnummer:
8000212138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051800
Gewicht brutto Kg:
0,051800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 70
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,5575*
€ 32,6975*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 25,205*
€ 34,9375*
6 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 27,295*
€ 35,575*
Lager 1955
33
1
€ 5,99*
ab € 31,385*
€ 41,045*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,775*
€ 41,425*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,045*
€ 48,84355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,755*
€ 44,92845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,445*
€ 43,36955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,725*
€ 41,32275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,385*
€ 37,34815
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.