Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 12 x 100 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 12 x 100 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 12 x 100 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399187
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000120100
EAN/GTIN:
     4043952510216
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 12x 100 Federstahl leichte Ausf. 25 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000120100
Werksnummer:
8000212430
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026300
Gewicht brutto Kg:
0,026300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 100
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,7692*
€ 1,0867*
6 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,115*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 0,8507*
€ 1,1291*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 0,8674*
€ 1,1374*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7905*
€ 1,1461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1049*
€ 1,31483
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0507*
€ 1,25033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0207*
€ 1,21463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9707*
€ 1,15513
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8507*
€ 1,01233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,2275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.