Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9x 6,5 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärte


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9x 6,5 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärte
Blechschraube 2,9x 6,5 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärte
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399179
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500160029006
EAN/GTIN:
     4043952766309
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PZ 2,9x 6,5 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 6,5 -C-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500160029006
Werksnummer:
8000210912
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9x 6,5 -C-Z
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0314*
€ 0,0422*
2 Tage
11200
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0354*
€ 0,0442*
Lager 1955
16000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0448*
7 Tage
16000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0368*
€ 0,0459*
6 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0474*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.