Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 90 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 90 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 10 x 90 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399093
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000100090
EAN/GTIN:
     4043952509937
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 10x 90 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000100090
Werksnummer:
8000212411
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018900
Gewicht brutto Kg:
0,018900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 90
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2124*
€ 0,3149*
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,2989*
€ 0,427*
6 Tage
200
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4039*
€ 0,5339*
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 0,4051*
€ 0,5391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5271*
€ 0,62725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.