Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2,5 x 10 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2,5 x 10 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 2,5 x 10 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398944
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600025010
EAN/GTIN:
     4043952507179
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x 10 1.4310 Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600025010
Werksnummer:
8000212163
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 10
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0206*
€ 0,0291*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0338*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,027*
€ 0,0349*
Lager 1955
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0396*
€ 0,0514*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0426*
€ 0,0545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.