| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019398809 Herst.-Nr.: 069249400240000 EAN/GTIN: 4051426667755 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6924 Klemmteil M24 A 4 25 Stück ~DIN 6924 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06924.940· Normart: DIN 6924 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069249400240000 | Werksnummer: | 8000208661 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,117440 | Gewicht brutto Kg: | 0,117440 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 | Norm: | DIN 6924 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924 m24 a4, din 6924, din 6924 a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,2606* | € 3,1094* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,1606* | € 3,1806* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,949* | € 3,799* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,9924* | € 3,882* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 3,0769* | € 3,9569* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|