| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019398712 Herst.-Nr.: 052990130600000 EAN/GTIN: 4043952715062 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrkarabinerhaken DIN 5299 FormC birnenförmig C 60x6 Sta galv.verz. 100St. DIN 5299 Stahl Form C galvanisch verzinkt Karabinerhaken · birnenförmig - Abmessung: C 60 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Form C· Gruppencode: 05299.013· Normart: DIN 5299 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 052990130600000 | Werksnummer: | 8000206263 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,026800 | Gewicht brutto Kg: | 0,026800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | C 60 x 6 | Norm: | DIN 5299 Form C birnenförmig | Produktart: | Feuerwehrkarabinerhaken | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1892* | € 0,2704* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2043* | € 0,2743* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2063* | € 0,2823* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2191* | € 0,2891* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2063* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|