Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398599
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000080050
EAN/GTIN:
     4043952506783
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 50 Federstahl Regelausf. 250 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000080050
Werksnummer:
8000212129
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011800
Gewicht brutto Kg:
0,011800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 50
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1525*
€ 0,2181*
5 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,26*
3 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,2001*
€ 0,262*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,2205*
€ 0,2826*
7 Tage
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,2266*
€ 0,2866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 70,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.