Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2 x 5 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2 x 5 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 2 x 5 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398534
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600020005
EAN/GTIN:
     4043952507056
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 5 1.4310 Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600020005
Werksnummer:
8000212151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 5
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 13,26*
€ 19,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 22,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 23,25*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 29,59*
€ 38,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 32,13*
€ 41,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.