Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070479240050030 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 5 x 30 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070479240050030 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 5 x 30 -H A 2
070479240050030 Linsensenkschraube ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH M 5 x 30 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395757
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070479240050030
EAN/GTIN:
     4051426711779
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube ISO 7047 PH M5x 30-H A 2 500 Stück ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 30 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07047.924· Normart: ISO 7047· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070479240050030
Werksnummer:
8000210124
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30 -H
Norm:
ISO 7047 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0223*
€ 0,0328*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0337*
2 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,025*
€ 0,0344*
7 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,0259*
€ 0,0359*
500
€ 5,90*
ab € 0,0205*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.