Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Sechskantmutter M 8 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395469
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329510080000
EAN/GTIN:
     4051426977472
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M8 A 4 - 70 geschmiert 500 Stück ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.951· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329510080000
Werksnummer:
8000200879
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 70 geschmiert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
500
Frei Haus
ab € 0,2646*
€ 0,3305*
Lager 1955
500
500
€ 5,99*
ab € 0,2885*
€ 0,3513*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,2966*
€ 0,3566*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,3096*
€ 0,3696*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,3331*
€ 0,3931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 175,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.