Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2 x 5 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 2 x 5 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 2 x 5 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395399
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000020005
EAN/GTIN:
     4043952508312
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 2x 5 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 2 x 5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000020005
Werksnummer:
8000212294
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 5
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8400
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0186*
5 Tage
8400
200
€ 4,30*
ab € 0,0153*
€ 0,0233*
2 Tage
8260
200
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0248*
Lager 1955
11800
200
€ 5,99*
ab € 0,0171*
€ 0,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.