Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 links 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 links 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 links 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394719
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328140100000
EAN/GTIN:
     4043952466933
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M10 8 galv.verz. 100 Stück ISO 4032 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.814· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328140100000
Werksnummer:
8000200690
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0566*
€ 0,0894*
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1051*
€ 0,1545*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1148*
€ 0,1599*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1066*
€ 0,1632*
7 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1191*
€ 0,1661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.