Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391803
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000120000
EAN/GTIN:
     4043952464083
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 10 500 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000120000
Werksnummer:
8000200289
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014400
Gewicht brutto Kg:
0,014400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0449*
€ 0,0633*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0453*
€ 0,0667*
6 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0669*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,061*
€ 0,0789*
Lager 1955
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0602*
€ 0,0789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.