Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 200 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 200 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x 200 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390689
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000100200
EAN/GTIN:
     4051426645951
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 200 10.9 50 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 200 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000100200
Werksnummer:
8000193973
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,111400
Gewicht brutto Kg:
0,111400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 200
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,875*
€ 1,1436*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,9157*
€ 1,1857*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,63*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,4238*
€ 1,9016*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,9434*
€ 2,4534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1436*
€ 1,36088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0893*
€ 1,29627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0493*
€ 1,24867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.