Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 75 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 75 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x 75 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390646
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100160075
EAN/GTIN:
     4043952450345
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 75 8.8 galv.verz. 50 Stück ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04017.810· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178100160075
Werksnummer:
8000196662
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,137000
Gewicht brutto Kg:
0,137000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 75
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,2734*
€ 0,3899*
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3691*
€ 0,4891*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,4446*
€ 0,599*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,4572*
€ 0,6072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5768*
€ 0,68639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5446*
€ 0,64807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.