Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 110 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 110 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x 110 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390283
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000100110
EAN/GTIN:
     4051426645906
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 110 10.9 50 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000100110
Werksnummer:
8000193968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 110
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,3378*
€ 0,4883*
1
€ 5,90*
ab € 0,3247*
€ 0,5147*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4567*
€ 0,6267*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,5504*
€ 0,7459*
1 Tag
455
50
€ 5,59*
ab € 0,5661*
€ 0,7661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.