Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 130 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 130 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x 130 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389366
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000100130
EAN/GTIN:
     4051426645920
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 130 10.9 50 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000100130
Werksnummer:
8000193970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,073800
Gewicht brutto Kg:
0,073800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 130
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,312*
€ 0,4608*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,3619*
€ 0,5055*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,3721*
€ 0,5121*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3886*
€ 0,5386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.