Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG m.Mutter 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389284
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178270100060
EAN/GTIN:
     4043952622643
Suchbegriffe:
DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN 15048-1
din en 15048-1
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M10x 60 8.8 feuerverz. SB 100 Stück ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.827· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178270100060
Werksnummer:
8000197172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048800
Gewicht brutto Kg:
0,048800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2969*
€ 0,4148*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,3238*
€ 0,427*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3476*
€ 0,4576*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,401*
€ 0,521*
3 Tage
600
200
Frei Haus
ab € 0,4232*
€ 0,5828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.