Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 110 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 110 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 20 x 110 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388835
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000200110
EAN/GTIN:
     4043952444917
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 110 8.8 25 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000200110
Werksnummer:
8000196147
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 110
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,7408*
€ 1,0459*
5 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0675*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0024*
€ 1,3224*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 1,1297*
€ 1,4809*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 1,1613*
€ 1,5013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4809*
€ 1,76227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4553*
€ 1,73181
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3697*
€ 1,62994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3197*
€ 1,57044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1297*
€ 1,34434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,0225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.