Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 30 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 30 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 8 x 30 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388497
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200080030
EAN/GTIN:
     4043952455654
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 30 A 2 (- 70) 200 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200080030
Werksnummer:
8000197399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0491*
€ 0,0714*
15 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0531*
€ 0,0728*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0636*
€ 0,0873*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,089*
€ 0,1208*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0958*
€ 0,1279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.