Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 6 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388223
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200060040
EAN/GTIN:
     4043952455425
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 40 A 2 (- 70) 200 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200060040
Werksnummer:
8000197377
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0314*
€ 0,0468*
7 Tage
3800
200
€ 4,90*
ab € 0,0341*
€ 0,0477*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0564*
Lager 1955
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0558*
€ 0,0771*
8 Tage
3640
200
€ 5,59*
ab € 0,0575*
€ 0,0784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.