Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387149
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200120030
EAN/GTIN:
     4043952456088
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 30 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200120030
Werksnummer:
8000197459
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037700
Gewicht brutto Kg:
0,037700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1601*
€ 0,2195*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1624*
€ 0,2393*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2053*
€ 0,2753*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2315*
€ 0,3037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.