Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385832
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173540120030
EAN/GTIN:
     4043952782798
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x30 10.9 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.354· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173540120030
Werksnummer:
8000194995
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037400
Gewicht brutto Kg:
0,037400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,2413*
€ 0,3357*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,263*
€ 0,3456*
2 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,2682*
€ 0,3482*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2822*
€ 0,3622*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3253*
€ 0,4253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.