Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 6 x 40 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385625
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179209060040
EAN/GTIN:
     4043952457917
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m6
edelstahlschraube din 933
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 40 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179209060040
Werksnummer:
8000197665
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,105*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,1111*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0982*
€ 0,1352*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1177*
€ 0,1629*
7 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1211*
€ 0,1661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.