Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG Messing
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4017 VG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384569
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040177000100060
EAN/GTIN:
     4043952441435
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 60 Messing 100 Stück ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.700· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040177000100060
Werksnummer:
8000195801
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043980
Gewicht brutto Kg:
0,043980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6429*
€ 1,9929*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 110,40*
€ 149,01*
5 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 165,16*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 140,26*
€ 171,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 143,73*
€ 173,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,42*
€ 203,9898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,56*
€ 202,9664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,71*
€ 201,9549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,06*
€ 183,3314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,53*
€ 176,7507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 144,29*
€ 171,7051
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 141,98*
€ 168,9562
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 140,26*
€ 166,9094
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.