Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG m.Mutter 5.6 AD W7 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG m.Mutter 5.6 AD W7 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 30 ISO 4017 VG m.Mutter 5.6 AD W7 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384523
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175240120030
EAN/GTIN:
     4043952440629
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M12x 30 5.6 AD W7 feuerverz. 100St. ISO 4017 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04017.524· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175240120030
Werksnummer:
8000195714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051860
Gewicht brutto Kg:
0,051860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4017 VG m.Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,5239*
€ 0,706*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7325*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,5822*
€ 0,7379*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,5937*
€ 0,7437*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5415*
€ 0,7494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7379*
€ 0,8781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7051*
€ 0,83907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6722*
€ 0,79992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.