Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 180 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 180 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 180 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384210
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200100180
EAN/GTIN:
     4051426647559
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 180 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200100180
Werksnummer:
8000197452
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100800
Gewicht brutto Kg:
0,100800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 180
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
825
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,9036*
€ 1,2788*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1696*
€ 1,5296*
Lager 1955
1175
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3881*
€ 1,7881*
1 Tag
823
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,4527*
€ 1,8727*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,5176*
€ 1,9576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7881*
€ 2,12784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7781*
€ 2,11594
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6881*
€ 2,00884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6281*
€ 1,93744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5681*
€ 1,86604
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3881*
€ 1,65184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,7025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.