Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094100060040 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 40 4.8 galvanisch verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094100060040 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 40 4.8 galvanisch verzink
020094100060040 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 40 4.8 galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383772
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094100060040
EAN/GTIN:
     4051426680396
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 40 4.8 galv.verz. 500 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094100060040
Werksnummer:
8000186515
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0388*
€ 0,0553*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0442*
€ 0,0595*
7 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0454*
€ 0,0607*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0476*
€ 0,0633*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,053*
€ 0,0692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.