Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109409100050 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 10 x 50 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109409100050 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 10 x 50 A 4
020109409100050 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 10 x 50 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383664
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109409100050
EAN/GTIN:
     4051426700322
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M10x 50 A 4 50 Stück ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.940· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109409100050
Werksnummer:
8000187532
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030700
Gewicht brutto Kg:
0,030700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,7948*
€ 1,0832*
2 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 0,8748*
€ 1,1548*
1
€ 5,90*
ab € 0,7613*
€ 1,1713*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 0,9317*
€ 1,2109*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,975*
€ 1,255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2109*
€ 1,44097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1563*
€ 1,376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1163*
€ 1,3284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1117*
€ 1,32292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9317*
€ 1,10872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.