Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009030025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 25 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097009030025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 25 Messing
020097009030025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 25 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383433
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097009030025
EAN/GTIN:
     4051426684523
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 25 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097009030025
Werksnummer:
8000186721
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 25
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0302*
€ 0,0484*
5 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0422*
€ 0,0656*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0461*
€ 0,0681*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0478*
€ 0,0694*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0501*
€ 0,0724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.