Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 20 x10,2x0,8 DIN 2093 1.4310/1.4568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 20 x10,2x0,8 DIN 2093 1.4310/1.4568
Tellerfeder 20 x10,2x0,8 DIN 2093 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020939600201008
EAN/GTIN:
     4043952382981
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfeder DIN 2093 20x10,2x0,8 1.4310/1.4568 200 Stück DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x0,8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 10,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020939600201008
Werksnummer:
8000187787
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x10,2x0,8
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0866*
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0604*
€ 0,0877*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0657*
€ 0,0903*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0674*
€ 0,092*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0612*
€ 0,0927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.