Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109409020010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 2 x 10 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109409020010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 2 x 10 A 4
020109409020010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 2 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383207
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109409020010
EAN/GTIN:
     4051426699527
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M2x 10 A 4 200 Stück ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.940· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109409020010
Werksnummer:
8000187474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 10
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0179*
€ 0,0285*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0348*
Lager 1955
1600
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0422*
1 Tag
1120
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0291*
€ 0,043*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.