Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020107009040006 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 6 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020107009040006 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 6 Messing
020107009040006 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 6 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020107009040006
EAN/GTIN:
     4051426697165
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 6 Messing 200 Stück ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.700· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020107009040006
Werksnummer:
8000187213
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0358*
€ 0,0552*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0574*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0401*
€ 0,0581*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,042*
€ 0,0612*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0454*
€ 0,0662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.