Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 10 x 4,2x0,4 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 10 x 4,2x0,4 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 10 x 4,2x0,4 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382162
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000100404
EAN/GTIN:
     4043952380444
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 10x 4,2x0,4 Federstahl 200 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 10 x 4,2x0,4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 4,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000100404
Werksnummer:
8000187542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 4,2x0,4
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8200
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
4 Tage
8200
200
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0185*
1 Tag
8120
200
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0194*
Lager 1955
11600
200
€ 5,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0197*
6 Tage
11600
200
€ 7,99*
ab € 0,014*
€ 0,0203*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.