Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109409040045 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 45 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109409040045 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 45 A 4
020109409040045 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 45 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381811
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109409040045
EAN/GTIN:
     4051426699848
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 45 A 4 100 Stück ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 45 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.940· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109409040045
Werksnummer:
8000187501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 45
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0736*
€ 0,1086*
1
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,115*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,0819*
€ 0,1159*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0953*
€ 0,1334*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1494*
€ 0,2049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.