Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020107009040050 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 50 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020107009040050 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 50 Messing
020107009040050 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 50 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381742
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020107009040050
EAN/GTIN:
     4051426697271
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 50 Messing 200 Stück ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 50 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.700· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020107009040050
Werksnummer:
8000187224
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 50
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1108*
€ 0,1636*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1211*
€ 0,1703*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1234*
€ 0,1714*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1311*
€ 0,1801*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,142*
€ 0,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.