Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200014004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 1,4 x 4 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200014004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 1,4 x 4 A 2
020099200014004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 1,4 x 4 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381677
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099200014004
EAN/GTIN:
     4051426691583
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M1,4x 4 A 2 1000 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099200014004
Werksnummer:
8000186800
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,4 x 4
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0604*
€ 0,0817*
1
€ 5,90*
ab € 0,0593*
€ 0,0965*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0784*
€ 0,0999*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,1247*
€ 0,1539*
6 Tage
unbekannt
1000
€ 7,99*
ab € 0,135*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 153,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.